Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe, bis 650°C, 5-Finger, 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe, bis 650°C, 5-Finger, 400 mm
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Gewebe, bis 650°C, 5-Finger, 400 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH115B140-KVS
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115B140-KVS
EAN/GTIN:
     4030971011572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
jutec hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • für Gießereien, Glasindustrie, Ofenbau, etc.

Produktbeschreibung:

  • 5-Finger-Handschuh
  • CE KAT III
  • schnittfest und abriebfest
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
  • Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
  • mit Spezialisolation HBS
  • doppelte Isolierung
  • Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
  • kurztfristige Kontakthitze bis 650°C, nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 350°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Größe:
10
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
350°C
Kontaktwäme:
3
Konvektive Hitze:
4
Länge:
400 mm
Material:
Aramid mit Kette
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungswärme:
3
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuh s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 71,66*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,58*
€ 80,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,11*
€ 95,3309
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,99*
€ 92,8081
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,44*
€ 85,0136
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,58*
€ 67,3302
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.