Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh 5 Finger L: 380 mm Preox-Aramid einseitig aluminisiert, PV


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh 5 Finger L: 380 mm Preox-Aramid einseitig aluminisiert, PV
Hitzeschutzhandschuh 5 Finger L: 380 mm Preox-Aramid einseitig aluminisiert, PV
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH115AS238-W2-PV
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115AS238-W2-PV
EAN/GTIN:
     4030971002044
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh

Hitzeschutzhandschuh JUTEC aus Preox Aramidgewebe aluminisiert, mit PV-Isolierung, für den Einsatz bei Strahlungshitze bis 1000 °C.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid einseitig aluminsiert
  • Handinnenfläche aus Glasgewebe mit Silikonbeschichtung (hitzebeständig bis 350°C kurzfristig)
  • Futter aus Baumwoll-Jersey mit PV-Innenhandverstärkung
  • abriebfest, rutschfest
  • Strahlungshitze bis 1000 °C

Hinweis:

  • Aufpreis für Klettverschluss auf Anfrage

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 500°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Bäckereihandschuh, Fausthandschuh, Gewebeüberzieher, JUTEC, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Schweisserpistolenhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,06*
€ 135,7314
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,34*
€ 133,6846
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,83*
€ 121,1777
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,11*
€ 111,9909
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,38*
€ 96,8422
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
€ 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.