Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Aluminium, bis 250°C, 5-Finger, 450 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Aluminium, bis 250°C, 5-Finger, 450 mm
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Aluminium, bis 250°C, 5-Finger, 450 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH115A245-W2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115A245-W2
EAN/GTIN:
     4030971098320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
jutec hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • für Gießerein, Metallbau, Schweißerei, Keramiköfen, etc.

Produktbeschreibung:

  • 5-Finger-Handschuh
  • CE KAT III
  • sehr schnittfest und mechanisch belastbar
  • flexible gute Handhabung durch weiche Aluminiumbeschichtung
  • Futter: Baumwoll-Jersey

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat II
  • zertifizierte Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
1
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
2
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
250°C
Kontaktwäme:
2
Konvektive Hitze:
3
Länge:
450 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuh bis 250°, Arbeitsschutz, Armstulpen, Baumwollschlingen-Fauster, Doppelstrickhandschuh, Fausthandschuh, Fingerhandschuh, Gewebehandschuh, Gewirkhandschuh, Handschuh, Hitze, Jutec, Schlingenh, schützen, Schutzkleidung, Schweisser-Handschuh, Strickhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,33*
€ 136,0527
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,49*
€ 133,8631
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,00*
€ 122,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,05*
€ 113,1095
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,38*
€ 96,8422
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.