Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh 5 Finger L: 380 mm Aramid, einseitig aluminisiert, PV


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh 5 Finger L: 380 mm Aramid, einseitig aluminisiert, PV
Hitzeschutzhandschuh 5 Finger L: 380 mm Aramid, einseitig aluminisiert, PV
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH115A238-W2-PV
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115A238-W2-PV
EAN/GTIN:
     4030971015457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
jutec hitzehandschuh

Jutec Hitzschutzhandschuh aus Aramidgewebe einseitig aluminisiert mit PV-Isolierung.

Produktbeschreibung:

  • schnittfest
  • abriebfest
  • gute Handhabung
  • für Gießerein, Metallbau, Schweißerei, Keramiköfen, etc.

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 500°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
1
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
500°C
Kontaktwäme:
4
Konvektive Hitze:
3
Länge:
380 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuh gr10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,75*
€ 116,3225
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,71*
€ 113,8949
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,91*
€ 104,6129
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,05*
€ 96,4495
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,31*
€ 82,4789
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.