Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe, bis 800°C, 3-Finger, 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe, bis 800°C, 3-Finger, 400 mm
Hitzeschutzhandschuh PBI-Gewebe, bis 800°C, 3-Finger, 400 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH113B240-PBI
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H113B240-PBI
EAN/GTIN:
     4030971044860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe

Jutec 3 Fingerhandschuh ist ideal für Arbeiten mit heißen Teilen, die nicht wäremer als 800°C sein dürfen. Das Eigengewicht des zu transportierenden Werkstückes ist zu beachten, da dies Einfluß auf den Hitzedurchfluß nimmt.

Produktbeschreibung:

  • ideal bei Arbeiten mit vorgewärmten Blechen
  • zur Entnahme von Produkten aus Öfen
  • schnittfest, weich, flexibel
  • doppelt isoliert
  • nicht nach DIN zertifiziert

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen etc.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge:
400 mm
Material:
PBI-Aramid - Carbonfaser
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,35*
€ 176,5365
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,27*
€ 172,8713
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,43*
€ 158,7817
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,05*
€ 145,2395
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,94*
€ 127,2586
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.