Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Schlingen, bis 650°C, Fauster, 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Schlingen, bis 650°C, Fauster, 400 mm
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Schlingen, bis 650°C, Fauster, 400 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH111B140-KVS
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H111B140-KVS
EAN/GTIN:
     4030971011046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • für Gießereien, Glasindustrie, Ofenbau, etc.

Produktbeschreibung:

  • Fauster
  • CE KAT III
  • schnittfest und abriebfest
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
  • Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
  • mit Spezialisolation HBS
  • doppelte Isolierung
  • Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
  • kurztfristige Kontakthitze bis 650°C, nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 350°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Größe:
10
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
350°C
Kontaktwäme:
3
Konvektive Hitze:
4
Länge:
400 mm
Material:
Aramid mit Kette
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungswärme:
3
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,52*
€ 85,1088
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,13*
€ 82,2647
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,49*
€ 75,5531
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,57*
€ 69,6983
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,34*
€ 68,2346
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,29*
€ 58,6551
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.