| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutH111B130 Herst.-Nr.: H111B130 EAN/GTIN: 4030971001979 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich: - Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
- Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau
- Ofenbau
Produktbeschreibung: - Fauster
- CE KAT III
- schnittfest und abriebfest
- Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
- gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
- mit Spezialisolation HBS
- doppelte Isolierung
- Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
- kurztfristige Kontakthitze bis 500°C, nicht zertifiziert
DIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat III
- zertifizierte Kontakthitze bis 350°C nach EN 407
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 1 | Brennverhalten: | 4 | Durchstichkraft: | 1 | Größe: | 10 | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: | 4 | Kontakthitze: | 350°C | Kontaktwäme: | 3 | Konvektive Hitze: | 4 | Länge: | 300 mm | Material: | Aramid | Norm EN: | EN 407 - EN 388 | Strahlungswärme: | 3 | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,55* | € 30,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,59* | € 30,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,62* | € 31,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,15* | € 31,71* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 31,86* | € 45,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|