| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutH111B130-KVS Herst.-Nr.: H111B130-KVS EAN/GTIN: 4030971010940 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gießereien, Glasindustrie, Ofenbau, etc.
Produktbeschreibung: - Fauster
- CE KAT III
- schnittfest und abriebfest
- gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
- Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
- mit Spezialisolation HBS
- doppelte Isolierung
- Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
- kurztfristige Kontakthitze bis 650°C, nicht zertifiziert
DIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat III
- zertifizierte Kontakthitze bis 350°C nach EN 407
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 2 | Brennverhalten: | 4 | Durchstichkraft: | 3 | Größe: | 10 | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: | 4 | Kontakthitze: | 350°C | Kontaktwäme: | 3 | Konvektive Hitze: | 4 | Länge: | 300 mm | Material: | Aramid mit Kette | Norm EN: | EN 407 - EN 388 | Strahlungswärme: | 3 | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |