Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Aluminium, bis 500°C, Fauster, 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Aluminium, bis 500°C, Fauster, 400 mm
Hitzeschutzhandschuh ARAMID-Aluminium, bis 500°C, Fauster, 400 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH111A240-W2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H111A240-W2
EAN/GTIN:
     4030971032638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • für Gießerein, Metallbau, Schweißerei, Keramiköfen, etc.

Produktbeschreibung:

  • Fauster
  • CE KAT III
  • sehr schnittfest und mechanisch belastbar
  • flexible gute Handhabung durch weiche Aluminiumbeschichtung
  • Futter: Baumwoll-Jersey
  • kurztfristige Kontakthitze bis 500°C nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
1
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
2
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
250°C
Kontaktwäme:
2
Konvektive Hitze:
3
Länge:
400 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,52*
€ 102,9588
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,31*
€ 91,9989
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,18*
€ 84,7042
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,55*
€ 72,0545
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.