Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium, bis 1000°C, 3-Finger, 380 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium, bis 1000°C, 3-Finger, 380 mm
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder/Aluminium, bis 1000°C, 3-Finger, 380 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH03LA238-W2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H03LA238-W2
EAN/GTIN:
     4030971006943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • Metallherstellung- und verarbeitung, Hüttenwerke, Gießereien, Eisen- und Stahlindustrie, Aluminium-Industrie
  • Automobil-Industrie, Walzwerke, Blechverarbeitung, Schweißereien
  • Glas- und Keramikherstellung
  • Chemische Industrie, Energiewirtschaft

Produktbeschreibung:

  • 3-Finger-Handschuh
  • CE KAT III
  • flexible Handhabung durch weiche Aluminiumbeschichtung
  • Schutz bei hoher mechanischer Beanspruchung
  • gute Beweglichkeit und gutes Tastvermögen
  • Handrücken: flammfest
  • Innenhand: hitzebeständig

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
4
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontaktwäme:
2
Konvektive Hitze:
3
Länge:
380 mm
Material:
Sebatanleder aluminisiert
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,98*
€ 89,2262
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,64*
€ 86,4416
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,23*
€ 78,8137
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,65*
€ 73,3635
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,03*
€ 61,9157
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.