| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-chaps40522 Herst.-Nr.: 40.522 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Guttasyn – Fett- und Chemikalienschürze, wasserfest und schmutzabweisend. Lebensmittelecht und jederzeit in Küchen und Schlachtereien einsetzbar. Exclusiv bei Chaps & More mit verkreuzten Tragebändern auf dem Rücken, dadurch werden die Halswirbel erheblich entlastet. Zusätzlich verfügt diese Schürze über einen weiteren klassischen Taillienband Verschluss, damit sich die Schürze perfekt um den Körper schmiegt und auch bei vornübergebeugten Tätigkeiten nicht auf kippt. Produktbeschreibung: - beständig gegen Fette und Öle, fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel
- 2 Steckschließen am Latz
- individuell kürzbar
- Spezial Kunststoffbeschichtungen 0,5 mm stark
- PVC-Folien sind lebensmittelecht, entsprechen den Anforderungen der Bedarfsgegenstände-Verordnung vom 23.12.1997 BGB I, S.5.
- Fassung vom 7.1.2004 (BGB I, S. 31
- DIN EN 14605 + A1 und DIN EN 340
- waschbar bis 60 Grad C
- nicht für Umgang mit Hitze oder offenen Flammen geeignet
- weiss
Einsatzbereich: Chemische Industrie, Küchen, Schlachtereien, Kühlhäuser, Nahrungsmittelindustrie etc.Weitere Informationen: | | Breite: | 90 cm | Farbe: | weiss | Länge: | 120 cm | Material: | PVC | Norm DIN: | DIN EN 14605 + A1, DIN EN 340 | Typ: | Schürze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, säureschutzschürze weiß 90x120 cm, latz schürze, latzschürzen weiß, Chaps and More, Chemikalienschutz, Guttasyn Chemieschürze, Schürze |
| | |
| |