| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla729917369699M Herst.-Nr.: 729917369699M EAN/GTIN: 7330509776179 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Merino, Interlock
- empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C
- Damengröße
- Hoher Kragen mit Reißverschluss
- Kontrastnähte
- verlängerter Rücken
- Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Wolle | Typ: | Damen-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, thermounterwäsche gr. m, thermo unterwäsche, unterhemd damen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 96,86* | € 120,50* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 88,19* | € 123,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|