Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Service Softshell Winterhose 7177 dunkel marineblau Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Service Softshell Winterhose 7177 dunkel marineblau
Damen Service Softshell Winterhose 7177 dunkel marineblau
Damen Service Softshell Winterhose 7177 dunkel marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla717725138600D25
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     717725138600D25
EAN/GTIN:
     7330509808368
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch
  • nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv, 2-Wege-Stretch
  • Damengröße
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • normale Passform
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Gummi-ummantelter Metallknopf
  • Gummizug an der Taille
  • D-Ring am Bund
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
  • Handytasche innen
  • Zollstocktasche innen
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
25
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Typ:
Damen Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,84*
€ 160,4596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,44*
€ 156,4136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,69*
€ 144,8111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,9111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,81*
€ 125,9139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,55*
€ 113,7045
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
717725138600C32
ab € 95,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.