| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla717725138600C42 Herst.-Nr.: 717725138600C42 EAN/GTIN: 7330509808399 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch
- nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv, 2-Wege-Stretch
- Damengröße
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- normale Passform
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gummi-ummantelter Metallknopf
- Gummizug an der Taille
- D-Ring am Bund
- gute Oberflächen für Veredelung
- Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
- reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | 42 | Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, regenhose navy, regenbundhose, blakläder regenhose |
| | |
| |