| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla678619779933C46 Herst.-Nr.: 678619779933C46 EAN/GTIN: 7330509423691 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reflexmaterial an Schultern, Ärmeln und Beinen
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Belüftung unter den Ärmeln
- verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
- verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- verschweißte Nähte
- Meshfutter
- nicht High Vis zertifiziert
- abnehmbare Kapuze mit Meshfutter
- breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
- Gummizug an der Taille
- Gesäßtasche mit Balg und Patte
- Zollstocktasche mit Zusatztasche
- Beintasche mit Patte
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Fleecefutter
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Vordertaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Kälteschutz-Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, warnschutzoverall gelb/schwarz, warnschutz anzug, winterkombi blaklader |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,28* | € 283,66* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,19* | € 287,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|