| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla678519778999C48 Herst.-Nr.: 678519778999C48 EAN/GTIN: 7330509228111 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reflexmaterial vorne, an den Ärmeln und auf der Kapuze, reflektierende Details am Bein Stretch-Einsatz am Rücken, wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Belüftung unter den Ärmeln, warm gefüttert
- fleecegefütterter Kragen
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
- verstellbare Beinabschlüsse mit Reißverschluss und Klettverschluss
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
- verschweißte Nähte
- Steppfutter
- abnehmbare Ausweistasche
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Schlaufen
- Gummizug an der Taille
- Balg am Rücken
- Stretch-Einsatz am Rücken
- Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
- Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Vordertaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Handytasche innen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343, EN 342 | Schwedische Größe: | 48 | Typ: | Kälteschutz-Overall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,02* | € 307,26* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,77* | € 311,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|