| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla676319773389C48 Herst.-Nr.: 676319773389C48 EAN/GTIN: 7330509253830 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflexmaterial rund um die Beine
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Belüftung unter den Ärmeln
- fleecegefütterter Kragen
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
- oben an der Hüfte mit Reißverschluss zu öffnen
- verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Steppfutter
- Ausweistasche versenkbar
- abnehmbare Kapuze mit Warmfutter
- Schlaufen
- Gummizug an der Taille
- Balg am Rücken
- Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
- Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte
- Seitentaschen mit Fleecefutter
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintaschen mit Patte
- Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Innentasche mit Reißverschluss und Handytasche
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 342, EN 343 | Schwedische Größe: | 48 | Typ: | Warnschutz-Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, warnschutz overall |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,16* | € 301,34* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,85* | € 305,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|