| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla672019778933L Herst.-Nr.: 672019778933L EAN/GTIN: 7330509855980 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5
- Steppfutter
- 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- verschweißte Nähte
- Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
- Zwei-Wege-Reißverschluss an der Seite
- Balg am Rücken
- Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung
- Karabinerhaken aus Metall
- fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen mit Reißverschluss
- Kapuze für Helm und Ohrenschützer, Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
- Gummizug an der Taille
- Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
- abnehmbare Ausweistasche
- D-Ring
- Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Windleiste mit Fleecefutter innen, doppelte Windleiste mit Klettveschluss
- Hypalon-Griff mit Reflextransfer
- Rückentasche mit Reißverschluss
- Beintasche mit Patte und Handytasche
- Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
- Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Stifttasche am Ärmel
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Nageltaschen aus CORDURA® separat verkauft (Art. 2170)
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- oben an der Hüfte mit Reißverschluss zu öffnen
- verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
- Innenbündchen mit Daumenloch
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Reflexmaterial rund um die Beine
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342,EN 20471,EN 14404,EN 343 | Typ: | Warnschutz-Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, winterkombi marine l, gehörschutz für helm, winterkombi blaklader |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,62* | € 378,70* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,81* | € 384,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|