| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla631715343389M Herst.-Nr.: 631715343389M EAN/GTIN: 7330509855300 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ripstop, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, wasserdicht 12000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15
- Steppfutter
- öl-, schmutz- und wasserabweisend
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, metallfrei, dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
- an den Knien und an der Wade verstärkt
- Balg am Rücken
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Kunststoff-Druckknöpfe
- hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss, mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167)
- verstellbar durch Kordelzug in der Taille
- Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
- verschweißte Nähte
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, D-Ring
- gute Oberflächen für Veredelung
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, vorne geschlossen mit Druckknopf
- Beintasche mit Balg und Patte, mit Klettverschluss und Handytasche innen
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Fronttaschen mit Fleecefutter, Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- Innentasche mit Reißverschluss
- außenliegende Kniepolstertaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- verstellbare Beinabschlüsse mit abnehmbarem Schneefang
- einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen
- Reflexdetails an der Schulter, Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen
- 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | M | Material: | 44% Modacryl,30% Baumwolle,20% Polyamid | Norm EN: | EN 1149-5,EN 342,EN ISO 11611,EN 13034 | Typ: | Flammschutz-Hemd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, thermo-overall m, warnschutz anzug, winterkombi blaklader |
| | |
| |