Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Overall Inhärent gelb/marineblau Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Overall Inhärent gelb/marineblau
Multinorm Overall Inhärent gelb/marineblau
Multinorm Overall Inhärent gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla608915123389C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     608915123389C58
EAN/GTIN:
     7330509626054
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
  • CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
  • verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall, Frontverschluss mit
  • verdeckten Metall-Druckknöpfen
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Etikett außen
  • Schlaufe an der linken Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
  • verstellbare Taille
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
  • außenliegende Kniepolstertasche
  • Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können, Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
58
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle
Schwedische Größe:
58
Typ:
Flammschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,30*
€ 493,75*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,69*
€ 501,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,03*
€ 596,2257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,02*
€ 573,6038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,55*
€ 526,6345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,77*
€ 501,9063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 399,58*
€ 475,5002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,69*
€ 455,4011
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
608915123389C46
ab € 381,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.