Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Overall Inhärent gelb/marineblau Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Overall Inhärent gelb/marineblau
Multinorm Overall Inhärent gelb/marineblau
Multinorm Overall Inhärent gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla608915123389C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     608915123389C46
EAN/GTIN:
     7330509625996
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
  • CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
  • verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall, Frontverschluss mit
  • verdeckten Metall-Druckknöpfen
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Etikett außen
  • Schlaufe an der linken Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
  • verstellbare Taille
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
  • außenliegende Kniepolstertasche
  • Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können, Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
46
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle
Schwedische Größe:
46
Typ:
Flammschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,40*
€ 492,77*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,70*
€ 500,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,04*
€ 595,0476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,03*
€ 572,4257
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,72*
€ 525,6468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,17*
€ 501,1923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 399,01*
€ 474,8219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,70*
€ 454,223
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.