| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla606115169994C50 Herst.-Nr.: 606115169994C50 EAN/GTIN: 7330509555057 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- verstellbare Taille
- Balg am Rücken
- Gesäßtaschen mit Balg und Patte
- Zollstocktasche mit Zusatztasche
- Beintasche mit Patte und extra Werkzeugtasche
- Brusttaschen mit Patten, Brusttaschen mit Reißverschluss
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Einstecktaschen mit Patten
- 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 85% Baumwolle, 14% Polyester | Norm EN: | EN 1149-5, EN 13034, EN 11611, EN 11612 | Schwedische Größe: | 50 | Typ: | Flammschutz-Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, arbeitsanzug schwarz, flammschutz overall, arbeitsanzug gr 50 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,70* | € 275,11* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,19* | € 279,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|