| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla497310108933XXXL Herst.-Nr.: 497310108933XXXL EAN/GTIN: 7330509684290 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Microfleece, Antipilling
- fleecegefütterter Kragen
- Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit
- Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Windleiste mit Fleecefutter innen
- Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen
- verlängerter Rücken
- elastisches Band im unteren Saum
- Ärmelbündchen mit Gummizug
- Reflektoren an Schultern und Ärmeln
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 170 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Damen-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, arbeitsjacke blau 3 xl, damen jacke, damen jacke blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 73,93* | € 90,04* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 67,63* | € 96,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|