Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Winterjacke 4961 schwarz/grau Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Winterjacke 4961 schwarz/grau
Flammschutz Winterjacke 4961 schwarz/grau
Flammschutz Winterjacke 4961 schwarz/grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla496115169994XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     496115169994XS
EAN/GTIN:
     7330509559901
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • reflektierende Details
  • warm gefüttert
  • vorgeformte Ärmel
  • hoher Kragen
  • verstellbarer Bund mit Klettverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall
  • gefüttert
  • gewebtes Etikett am Ärmel
  • Sattelnaht hinten
  • Balg am Rücken
  • lange Ärmel
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Einstecktaschen mit Patten
  • Innentaschen
  • Handytasche innen
  • 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
XS
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester
Norm EN:
EN 1149-5, EN 13034, EN 11611, EN 11612
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 283,15*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,13*
€ 287,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,34*
€ 341,9346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,31*
€ 333,5689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,56*
€ 304,1164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,62*
€ 288,7178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 229,84*
€ 273,5096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,13*
€ 254,8147
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.