| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla493121179099XXXL Herst.-Nr.: 493121179099XXXL EAN/GTIN: 7330509484265 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ärmelbündchen mit Gummizug
- Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
- verstärkte Schultern
- feste Kapuze
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 380 g/m² | Größe: | XXXL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Damen-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, blaklader winterjacke dunkelgrau, damen jacke, damen jacke xxxl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 87,61* | € 111,03* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 80,10* | € 113,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|