| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla491819779998XS Herst.-Nr.: 491819779998XS EAN/GTIN: 7330509650103 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details an den Ärmeln
- wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Klettverschluss
- Steppfutter, warm gefüttert
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- Innentasche mit Klettverschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 88,22* | € 110,49* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 80,54* | € 113,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|