Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhemd 4897 warm grau/schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterhemd 4897 warm grau/schwarz
Unterhemd 4897 warm grau/schwarz
Unterhemd 4897 warm grau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla489717329699L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489717329699L
EAN/GTIN:
     7330509423493
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhemd
Damen-Thermounterhemd
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
  • gerippter Kragen
  • verlängerter Rücken
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Kontrastnähte
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Merinowolle
Typ:
Unterhemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 82,01*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,36*
€ 89,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,2194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,7442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,6756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,4158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,78*
€ 86,6082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,2084
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489717329699XS
ab € 62,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.