Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Winterjacke 4872 High Vis rot/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Winterjacke 4872 High Vis rot/schwarz
Damen High Vis Winterjacke 4872 High Vis rot/schwarz
Damen High Vis Winterjacke 4872 High Vis rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla487219875599XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     487219875599XXXL
EAN/GTIN:
     7330509704448
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt, dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
  • vorgeformte Ärmel
  • fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen, Innenbündchen mit Daumenloch
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • verschweißte Nähte
  • Meshfutter, Steppfutter
  • Ausweistasche versenkbar
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Brusttaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Patte
  • Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert, inneliegende iPad-Tasche
  • Innentaschen, davon eine mit Mesh
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 206,23*
€ 251,20*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 188,98*
€ 257,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,35*
€ 306,2465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,57*
€ 298,1783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,53*
€ 270,7607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,45*
€ 254,0055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 202,22*
€ 240,6418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,98*
€ 224,8862
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
487219875599XS
ab € 189,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.