| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla4870198753896XL Herst.-Nr.: 4870198753896XL EAN/GTIN: 7330509807422 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflektierende Details an der Kapuze
- wind- & wasserdichtes Material 11.000mm mit Atmungsaktivität Ret 6,3
- verschweißte Nähte
- Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
- dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
- vorgeformte Ärmel
- fleecegefütterter Kragen, hoher Kragn
- abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
- verschweißte Nähte
- Ausweistasche versenkbar
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff
- doppelte Windleiste mit Klettverschluss
- Brusttaschen, eine mit Platz fürs Handy und Stifte
- Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert
- Innentaschen, davon eine mit Mesh
- verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Kordelzug
- Innenbündchen mit Daumenloch
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | 6XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 342, EN 343 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |