| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla486218115389L Herst.-Nr.: 486218115389L EAN/GTIN: 7330509370902 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial
- fleecegefütterter Kragen
- verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Knopf
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff
- Steppfutter
- abnehmbare Ausweistasche
- Brusttasche mit Reißverschlus
- gefütterte Einstecktaschen
- Innentasche mit Klettverschluss
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | L | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471, EN 342 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 114,57* | € 140,47* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 108,68* | € 140,89* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 106,85* | € 149,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|