Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Funktionsjacke 4837 orange/marineblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Funktionsjacke 4837 orange/marineblau
High VIS Funktionsjacke 4837 orange/marineblau
High VIS Funktionsjacke 4837 orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla483719775389XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     483719775389XXXL
EAN/GTIN:
     7330509246528
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, reflektierende Details an der Kapuze
  • wind- & wasserdichtes Material 15.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 8,5
  • verschweißte Nähte, Lüftung im Frontbereich
  • fleecegefütterter Kragen
  • verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff
  • Meshfutter
  • Ausweistasche versenkbar
  • abnehmbare Kapuze im Kragen einrollbar
  • Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Fleecefutter
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • Handytasche innen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 160,64*
€ 196,33*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 147,45*
€ 202,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,64*
€ 241,1416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,40*
€ 234,906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,59*
€ 214,9021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,48*
€ 199,3012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,66*
€ 188,8054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,45*
€ 175,4655
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
483719775389XS
ab € 147,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.