Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Funktionsjacke 4837 orange/marineblau Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Funktionsjacke 4837 orange/marineblau
High VIS Funktionsjacke 4837 orange/marineblau
High VIS Funktionsjacke 4837 orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla483719775389XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     483719775389XS
EAN/GTIN:
     7330509313534
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, reflektierende Details an der Kapuze
  • wind- & wasserdichtes Material 15.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 8,5
  • verschweißte Nähte, Lüftung im Frontbereich
  • fleecegefütterter Kragen
  • verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff
  • Meshfutter
  • Ausweistasche versenkbar
  • abnehmbare Kapuze im Kragen einrollbar
  • Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Fleecefutter
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • Handytasche innen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 196,37*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 147,13*
€ 202,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,18*
€ 240,5942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,55*
€ 233,8945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,37*
€ 214,6403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,26*
€ 197,8494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,50*
€ 187,425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,13*
€ 175,0847
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.