| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla483719773389XS Herst.-Nr.: 483719773389XS EAN/GTIN: 7330509313527 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, reflektierende Details an der Kapuze
- wind- & wasserdichtes Material 15.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 8,5
- verschweißte Nähte, Lüftung im Frontbereich
- fleecegefütterter Kragen
- verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff
- Meshfutter
- Ausweistasche versenkbar
- abnehmbare Kapuze im Kragen einrollbar
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Fleecefutter
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- Handytasche innen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 343 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke gelb xs, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke xs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 160,06* | € 195,81* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 146,53* | € 201,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|