| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla482719773389M Herst.-Nr.: 482719773389M EAN/GTIN: 7330509239261 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
- fleecegefütterter Kragen
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Knopf
- verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Steppfutter
- Ausweistasche versenkbar
- abnehmbare und verstellbare Kapuze (separat erhältlich, Art Nr. 2165, 2166)
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
- Innentasche mit Klettverschluss
- Handytasche innen
- Ärmeltasche mit Stifttasche
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 343 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 162,65* | € 195,83* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 147,82* | € 203,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|