Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shell Jacke schwarz/gelb Gr. 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shell Jacke schwarz/gelb
Shell Jacke schwarz/gelb
Shell Jacke schwarz/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla4790197799336XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4790197799336XL
EAN/GTIN:
     7330509888643
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Meshfutter, Polyesterfutter
  • nicht High Vis zertifiziert
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze, mit Meshfutter
  • Aufdruck auf der Brust
  • Brusttasche, Vordertaschen und Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
6XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,89*
€ 164,0891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,22*
€ 158,5318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,0475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,71*
€ 136,5049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,68*
€ 129,3292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,86*
€ 116,4534
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
479019779933XS
ab € 98,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.