Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shell Jacke schwarz Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shell Jacke schwarz
Shell Jacke schwarz
Shell Jacke schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla4790197799005XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4790197799005XL
EAN/GTIN:
     7330509592205
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Meshfutter, Polyesterfutter
  • nicht High Vis zertifiziert
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze, mit Meshfutter
  • Aufdruck auf der Brust
  • Brusttasche, Vordertaschen und Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
5XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 132,05*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 97,64*
€ 136,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,8991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,86*
€ 159,2934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,38*
€ 148,0122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,25*
€ 134,7675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,30*
€ 127,687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,1916
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
479019779900XS
ab € 97,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.