| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla479019779899XL Herst.-Nr.: 479019779899XL EAN/GTIN: 7330509592144 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Meshfutter, Polyesterfutter
- nicht High Vis zertifiziert
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- abnehmbare, verstellbare Kapuze, mit Meshfutter
- Aufdruck auf der Brust
- Brusttasche, Vordertaschen und Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Wetterschutz-Jacke | Wasserdichtheit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, blakläder winterjacke xl, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 107,43* | € 133,28* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 97,72* | € 136,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|