| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla478019773399S Herst.-Nr.: 478019773399S EAN/GTIN: 7330509655511 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- reflektierende Details
- wind- & wasserdichtes Material 15.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 8,5, verschweißte Nähte
- vorgeformte Ärmel
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- Reißverschluss aus Kunststoff
- Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter, Leichtes Innenfutter
- D-Ring
- abnehmbare und verstellbare Kapuze (separat erhältlich, Art Nr. 2165, 2166)
- Logo-Aufdruck auf der Brust
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343, EN 20471, EN 342 | Typ: | Warnschutz-Jacke | Wasserdichtheit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 161,49* | € 197,43* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 148,27* | € 203,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|