| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla477029548900L Herst.-Nr.: 477029548900L EAN/GTIN: 7330509285718 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stehkragen
- verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
- Ärmelbündchen mit Daumenöffnung
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,63* | € 68,35* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 50,86* | € 73,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|