Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Jacke 4715 warm gefüttert schwarz/rot Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Jacke 4715 warm gefüttert schwarz/rot
Damen Jacke 4715 warm gefüttert schwarz/rot
Damen Jacke 4715 warm gefüttert schwarz/rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla471520309956S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     471520309956S
EAN/GTIN:
     7330509848081
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Kälteschutzjacke
Thermojacke

Produktbeschreibung:

  • Oberkörper und Ärmel warm gefüttert, Seiteneinsätze aus Stetchmaterial
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastischer Bund
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
52 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyamid
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,15*
€ 147,7385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,8706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,1126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,20*
€ 125,188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,67*
€ 118,6073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,6244
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
471520309956XS
ab € 88,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.