| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla471020309933L Herst.-Nr.: 471020309933L EAN/GTIN: 7330509852057 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Oberkörper und Ärmel warm gefüttert, Seiteneinsätze aus Stetchmaterial
- gute Oberflächen für Veredelung
- Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- elastischer Bund
- Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 52 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyamid | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 83,06* | € 120,52* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 88,69* | € 123,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|