| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla449918459800M Herst.-Nr.: 449918459800M EAN/GTIN: 7330509622940 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm gefüttert
- Krageninnenseite in Kontrastfarbe
- verlängerter Rücken
- Innenbündchen
- verstärkte Schulterpartie
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Flanellfutter, Steppfutter
- verstärkte Schultern
- abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
- Blåkläder-Stick hinten
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- Innentasche aus Mesh für das Handy
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 166 g/m² | Größe: | M | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 145,54* | € 179,24* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 133,75* | € 185,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|