Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Winterparka Klasse 3 High Vis rot/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Winterparka Klasse 3 High Vis rot/schwarz
High Vis Winterparka Klasse 3 High Vis rot/schwarz
High Vis Winterparka Klasse 3 High Vis rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla445719875599XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     445719875599XS
EAN/GTIN:
     7330509857700
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserdichtes 11.000 mm Material mit Atmungsaktivität Ret 6,3
  • verschweißte Nähte
  • dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
  • vorgeformte Ärmel
  • Steppfutter, warm gefüttert
  • Reißverschluss an den Seiten, mit Leiste abgedeckt
  • Karabinerhaken aus Metall
  • Metallknöpfe
  • fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Kapuze für Helm und Ohrenschützer
  • verstellbar durch Kordelzug in der Taille
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare Ausweistasche
  • D-Ring
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze
  • Raglan-Ärmel
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Fleecefutter innen, Windleiste mit Klettverschluss
  • Hypalon-Griff mit Reflextransfer
  • Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
  • eingesetzte Taschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
  • Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
  • Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche für Stifte
  • verlängerter Rücken
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,88*
€ 331,04*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,95*
€ 335,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,73*
€ 399,5187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,57*
€ 389,8083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,88*
€ 349,7172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,28*
€ 333,5332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 265,53*
€ 315,9807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,95*
€ 299,8205
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.