Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Winterparka Klasse 3 High Vis orange/marineblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Winterparka Klasse 3 High Vis orange/marineblau
High Vis Winterparka Klasse 3 High Vis orange/marineblau
High Vis Winterparka Klasse 3 High Vis orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla445719875389XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     445719875389XL
EAN/GTIN:
     7330509857618
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserdichtes 11.000 mm Material mit Atmungsaktivität Ret 6,3
  • verschweißte Nähte
  • dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
  • vorgeformte Ärmel
  • Steppfutter, warm gefüttert
  • Reißverschluss an den Seiten, mit Leiste abgedeckt
  • Karabinerhaken aus Metall
  • Metallknöpfe
  • fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Kapuze für Helm und Ohrenschützer
  • verstellbar durch Kordelzug in der Taille
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare Ausweistasche
  • D-Ring
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze
  • Raglan-Ärmel
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Fleecefutter innen, Windleiste mit Klettverschluss
  • Hypalon-Griff mit Reflextransfer
  • Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
  • eingesetzte Taschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
  • Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
  • Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche für Stifte
  • verlängerter Rücken
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,80*
€ 328,48*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,64*
€ 333,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,13*
€ 396,4247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,98*
€ 386,7262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,54*
€ 346,9326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,03*
€ 330,8557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 263,39*
€ 313,4341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,64*
€ 295,8816
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
445719875389XS
ab € 230,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.