Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Winterjacke 4455 Kl.3 High Vis rot/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Winterjacke Klasse 3 High Vis rot/schwarz
High Vis Winterjacke Klasse 3 High Vis rot/schwarz
High Vis Winterjacke Klasse 3 High Vis rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla445519875599XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     445519875599XS
EAN/GTIN:
     7330509852996
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserdichtes 11.000 mm Material mit Atmungsaktivität Ret 6,3
  • verschweißte Nähte
  • Mesh-Einsatz am Armausschnitt und am Schulterblatt
  • vorgeformte Ärmel
  • Steppfutter, warm gefüttert
  • Karabinerhaken aus Metall
  • Metallknöpfe
  • fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Kapuze für Helm und Ohrenschützer
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare Ausweistasche
  • D-Ring
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze
  • Raglan-Ärmel
  • verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Fleecefutter innen, Windleiste mit Klettverschluss
  • Hypalon-Griff mit Reflextransfer
  • Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
  • Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
  • Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche für Stifte
  • verlängerter Rücken
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,66*
€ 304,63*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,94*
€ 309,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,23*
€ 367,9837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,35*
€ 357,4165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,92*
€ 322,3948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,38*
€ 305,0922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,89*
€ 289,0391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,94*
€ 272,4386
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.