| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla444418329933L Herst.-Nr.: 444418329933L EAN/GTIN: 7330509761311 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper, Stretch
- wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
- Industriewäsche EN ISO 15797
- 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- vorgeformte Ärmel
- Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe
- Stehkragen
- verstellbare Taille
- D-Ring
- robuster Reißverschluss aus Kunststoff, Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Brusttaschen mit Balg und Patte
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- Ärmeltasche mit Stifttasche
- verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen
- Reflexmaterial hinten
- reflektierende Details an den Ärmeln
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | L | Material: | 63% Polyester,33% Baumwolle,4% Elastofin | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 71,25* | € 85,75* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 64,96* | € 93,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|