| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla406915143389S Herst.-Nr.: 406915143389S EAN/GTIN: 7330509552117 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- warm gefüttert
- fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit Reißverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Klettverschluss
- verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall, Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Steppfutter
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Etikett außen
- Brusttasche mit Patte, Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
- Einstecktaschen mit Patten
- Innentaschen mit Klettverschluss
- Handytasche innen
- 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | S | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester | Norm EN: | EN 1149, EN 20471, EN 11612 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gr s gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,76* | € 371,87* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,48* | € 377,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|