| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla206917618900onesize Herst.-Nr.: 206917618900onesize EAN/GTIN: 7330509803004 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - außenliegende Zertifizierungsetiketten
- kann unter dem Helm getragen werden
Material: - 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | onesize | Material: | 48% Modacryl, 42% Baumwolle, | Typ: | Mütze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 37,46* | € 46,14* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 32,82* | € 48,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|