| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla203817259900onesize Herst.-Nr.: 203817259900onesize EAN/GTIN: 7330509392799 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rippenstrick
- flammhemmend
- 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | onesize | Material: | 59% Modacryl, 39% Baumwolle | Norm EN: | EN 1149, EN 11612 | Typ: | Mütze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Accessoires, Arbeitskleidung, Ausweistasche, Basecap, Blakläder, Gürtel, Mütze, Neckwarmer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,09* | € 36,16* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 27,46* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 185,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|