| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla187519773399XS Herst.-Nr.: 187519773399XS EAN/GTIN: 7330509860823 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wind- & wasserdichtes Material 15.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 8,5, verschweißte Nähte
- Oxford, beschichtet
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten für Hammerhalter
- Karabinerhaken aus Metall
- hoher Bund hinten
- Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
- abnehmbare Ausweistasche
- abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
- Rückentasche mit Reißverschluss
- Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche
- Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
- Kniepolstertaschen
- vorgefertigte Halterungen für abnehmbare Nageltaschen, Nageltaschen aus CORDURA® separat verkauft (Art. 2170)
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- verstellbarer Bund mit Klettverschluss
- verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
- Reflexmaterial rund um die Beine, 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Meshfutter, Polyesterfutter
- CORDURA®-verstärkt an den Knien, CORDURA® Verstärkung an den Beinenden
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 14404, EN 343 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 178,59* | € 244,34* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 188,09* | € 251,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|